Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm verzinkt,Tragkraft 3500kgm.geschützten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm verzinkt,Tragkraft 3500kgm.geschützten
Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm verzinkt,Tragkraft 3500kgm.geschützten
Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm verzinkt,Tragkraft 3500kgm.geschützten
Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm verzinkt,Tragkraft 3500kgm.geschützten
Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm verzinkt,Tragkraft 3500kgm.geschützten
Kippbehälter 2000 l B1890xT1700xH1280 mm verzinkt,Tragkraft 3500kgm.geschützten
Artikel-Nr.:
     214B-7830912115
Hersteller:
     Eichinger Industrie
Herst.-Nr.:
     20111600002000
EAN/GTIN:
     4251765300454
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Schwerlast-Kippbehälter, mit geschützten Abrollkufen • Robuste Bauweise und hohe Traglasten mit günstiger Lastverteilung • Das Abkippen erfolgt sanft über die Abrollkufen • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus • Hydraulische Ausführung auf Anfrage
Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 l
Farbe:
verzinkt
Herstellerartikelnummer:
20111600002000
Herstellername:
Eichinger Industrie GmbH
Maße B x T x H:
1890 x 1700 x 1280 mm
Tragkraft:
3500 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 7830912115, 30912115
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.267,01*
€ 2.410,88*
€ 4,90*
ab € 2.313,65*
€ 2.457,95*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.326,98*
€ 2.471,12*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.432,38*
€ 2.566,22*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.410,99*
€ 2.662,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.662,10*
€ 3.167,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.620,94*
€ 3.118,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.496,63*
€ 2.970,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.467,73*
€ 2.936,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.410,99*
€ 2.869,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.