Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1248973
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20111600002000
EAN/GTIN:
     4251765300454
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Der günstige Dreh-/Kipppunkt und die Lastverteilung zeichnen diesen rechteckige Kippbehälter, gefertigt aus 3 mm Stahlblech, aus. Umlaufendes Randprofil. Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung. Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen, wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig hydraulische Kippvorrichtung Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1700
Breite:
1890
Höhe:
1280
Tragfähigkeit:
3500
Volumen:
2000 l
Farbe:
blank
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Zinkenabstand:
800
Gewicht:
445
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Eichinger, mit, geschützten, Abrollkufen,, 3500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.277,15*
€ 2.411,02*
€ 4,90*
ab € 2.361,82*
€ 2.504,58*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.381,79*
€ 2.518,82*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.429,34*
€ 2.566,35*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.449,34*
€ 2.579,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.518,82*
€ 2.997,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.502,82*
€ 2.978,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.432,24*
€ 2.894,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,98*
€ 2.851,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.381,79*
€ 2.834,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.