| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830745215 Herst.-Nr.: 8061-200 EAN/GTIN: 4063332744031 |
| |
|
| | |
| Garderobenbank HPL, ohne Schuhrost • Gestell aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm, RAL 7021 schwarzgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) • Sitzflächen aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit Dekoroberfläche, Standard im Dekor silbergrau • Gestell serienmäßig elektrolytisch verzinkt und hochwertig einbrennbeschichtet • Höhenverstellbare Bodengleiter (10 mm), perfekter Ausgleich von Bodenunebenheiten Lieferung: Komplett montiert. • Rückenlehnen und Hakenleisten aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit Dekoroberfläche, Standard im Dekor silbergrau • Hakenleiste mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken verdeckt nach DIN 7917, Hut-/Kleiderhaken (kombiniert) mit individuell hinterlegbarer Beschriftung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 8061-200 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Ausführung: | Doppelseitige Garderobenbank | Maße B x T x H: | 1500 x 760 x 1710 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Schuhablage, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank cp ral 7021, garderobenschrank, cp garderobenschrank, Garderobenschrank-Zubehör, Sitz-, und, 7830745215, 30745215 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 897,90* | € 1.014,46* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 900,68* | € 1.014,47* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 964,39* | € 1.080,17* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 941,12* | € 1.107,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|