| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830714191 Herst.-Nr.: 32640514 EAN/GTIN: 4044917419698 |
| |
|
| | |
| Einzel-Wandgarderobe • Material: Stahl, pulverbeschichtet • Farbe: alusilber • Hut- und doppelten Mantelhaken: aus Technopolymer • Garderobe: je Feld mit 6/12 Haken Hinweis: Mehrere Garderoben können nahtlos aneinandergebaut werden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 32640514 | Herstellername: | Kerkmann GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 950 x 80 x 190 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, wandgarderobenleiste kerkmann, garderobenleiste, Garderoben, Regenschirmständer, Gaderobe, Kleiderständer, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenleisten, Büro-Gaderobe, Design-Wandgarderobenleisten, Büro-Garderobe, Schirmständer, Wandgaderobe, Standgarderobe, Garderobenständer, 7830714191, 30714191 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,90* | € 88,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 71,44* | € 88,83* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 84,09* | € 104,28* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,90* | € 109,11* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,42* | € 122,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|