| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830706368 Herst.-Nr.: KT-R-DTB-S-1680-P13 EAN/GTIN: 4053569820042 |
| |
|
| | |
| Klapptisch, mit Doppel-T-Fuß, mit ABS-Tischkante • Tischplatte: E1-Gütespanplatte, Dekor Buche, 25 mm stark, mit 2 mm ABS-Tischkante • Gestell: Rundrohr, gerade Ausleger mit Verstellgleitern und Ausfallsicherung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maße B x T x H: | 1600 x 800 x 730 mm | Gestell: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, Tisch, Besuchertisch, Mehrzwecktisch, Vielzwecktisch, 7830706368, 30706368 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,41* | € 306,82* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,07* | € 306,83* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,88* | € 306,93* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,53* | € 338,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|