| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830706234 Herst.-Nr.: T1680VK CHR-P13 LG EAN/GTIN: 4332163281764 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktisch, mit Vierkant-Stahlrohr-Gestell • Tischplatte: Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte, 25 mm stark • Pulverbeschichtetes Vierkant-Stahlrohr-Gestell, B x T 30 x 30 mm Lieferung: erfolgt zerlegt. Abb. zeigt Tisch mit Gestell-/Plattenfarbe in lichtgrau. Beispielabbildung. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maße L x B: | 1600 x 800 mm | Gestell: | Chrom | Tischplatte: | lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrzwecktisch grau, allzwecktisch, Tisch, Besuchertisch, Konferenztisch, Mehrzwecktische, Klapptische, Tische, -Mehrzwecktische, Vielzwecktisch, Besuchertische, -Konferenztische, Kantinentische, 7830706234, 30706234 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,71* | € 258,80* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,87* | € 260,24* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,94* | € 260,48* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,91* | € 260,73* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,15* | € 288,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|