| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830706213 Herst.-Nr.: T8080VK S-P13 Ahorn EAN/GTIN: 4332163281559 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktisch, mit Vierkant-Stahlrohr-Gestell • Tischplatte: Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte, 25 mm stark • Pulverbeschichtetes Vierkant-Stahlrohr-Gestell, B x T 30 x 30 mm Lieferung: erfolgt zerlegt. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maße L x B: | 800 x 800 mm | Gestell: | RAL 9005 schwarz | Tischplatte: | Ahorn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrzwecktisch ahorn, allzwecktisch, Tisch, Besuchertisch, Konferenztisch, Mehrzwecktische, Klapptische, Tische, -Mehrzwecktische, Vielzwecktisch, Besuchertische, -Konferenztische, Kantinentische, 7830706213, 30706213 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,97* | € 156,24* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,98* | € 156,25* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,98* | € 156,25* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,90* | € 157,44* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,77* | € 173,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|