| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830706004 Herst.-Nr.: T1280 VK P19 Braun f EAN/GTIN: 4332163261971 |
| |
|
| | |
| Mehrwzecktisch • Tischplatte: Melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte, 19 mm stark • Dekor: Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante • Gestell Stahlrohr, Vierkant B x T: 30 x 30 mm • Inklusive Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm) Hinweis: Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maße L x B x H: | 1200 x 800 x 720 mm | Gestellfarbe: | RAL 8019 graubraun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, mehrzwecktisch buche, allzwecktisch, Besuchertisch, Konferenztisch, Pausenraum-Einrichtungen, Vielzwecktisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Stühle, Kantinenstühle, Tisch, Stapelstühle, Besprechungsstühle, Tische, Besucherstühle, Kantinentische, 7830706004, 30706004 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,00* | € 178,12* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,48* | € 178,13* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,68* | € 178,13* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,17* | € 179,79* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,61* | € 197,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|