Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel,10 Sch. A4, Tafelbr. 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planungstafel,10 Sch. A4, Tafelbr. 550 mm
Planungstafel,10 Sch. A4, Tafelbr. 550 mm
Planungstafel,10 Sch. A4, Tafelbr. 550 mm
Planungstafel,10 Sch. A4, Tafelbr. 550 mm
Planungstafel,10 Sch. A4, Tafelbr. 550 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830704752
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00874
EAN/GTIN:
     4332163035862
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel für Betriebsabläufe • Schuppentafeln: mit verstärktem Kunststoffprofil oben • Tafeln: mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste, Breite 1575 mm Hinweis: Für Einsteckkarten oder professionelle Auftragsschutztaschen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9019-00874
Herstellername:
EICHNER Organisation
Tafelbreite:
554 mm
Tafelhöhe:
1278 mm
für Größe DIN:
A4
Schuppenschienen:
10
Sichtrand:
96 mm
Einstecktiefe:
210 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,83*
€ 177,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,84*
€ 177,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,47*
€ 178,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,24*
€ 182,71*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,56*
€ 204,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
921901
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.