| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830704390 Herst.-Nr.: 70-80 EAN/GTIN: 4053569253222 |
| |
|
| | |
| Scherengitter mit Sperrpfosten, mobile Ausführung • Massiver Stahl • Sperrpfosten wahlweise rund, Ø 60 mm oder als Vierkant 70 x 70 mm, mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder mobiler 8-eckiger Fußplatte • Beidseitige Warnmarkierung in Rot/Weiß oder in Gelb/Schwarz • Je nach Anforderung lässt sich das Scherengitter praktisch an den Sperrpfosten heranschieben oder wieder ausziehen • Schnelle Platzierung in Bereichen, wo eine Wandmontage nicht möglich ist Hinweis: Bodenanker auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | rot/weiß | Herstellerartikelnummer: | 70-80 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Ausziehbereich bis: | 4000 mm | Scherengitter: | 40 x 5 mm | Maße Sperrpfosten: | Ø 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrschere, scherengitter 4m, Pfosten, Sicherheits-Absperrpfosten, 7830704390, 30704390 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,19* | € 264,12* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,04* | € 264,12* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,95* | € 273,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,12* | € 275,97* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,62* | € 303,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|