Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Bandscheibenstuhl XXL-Sitz schwarz belastbar bis 120 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Bandscheibenstuhl XXL-Sitz schwarz belastbar bis 120 kg
Profi-Bandscheibenstuhl XXL-Sitz schwarz belastbar bis 120 kg
Profi-Bandscheibenstuhl XXL-Sitz schwarz belastbar bis 120 kg
Profi-Bandscheibenstuhl XXL-Sitz schwarz belastbar bis 120 kg
Profi-Bandscheibenstuhl XXL-Sitz schwarz belastbar bis 120 kg
Profi-Bandscheibenstuhl XXL-Sitz schwarz belastbar bis 120 kg
Profi-Bandscheibenstuhl XXL-Sitz schwarz belastbar bis 120 kg
Profi-Bandscheibenstuhl XXL-Sitz schwarz belastbar bis 120 kg
Profi-Bandscheibenstuhl XXL-Sitz schwarz belastbar bis 120 kg
Profi-Bandscheibenstuhl XXL-Sitz schwarz belastbar bis 120 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830703056
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-15.100-M-87-109-00-44
EAN/GTIN:
     4053569716147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
sitmate bandscheibendrehstuhl
bandscheibendrehstuhl
Bandscheiben-Drehstuhl PROFI OFFICE • Strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100 % Polyester, wahlweise in schwarz, blau oder bordeaux • Nach Dr. med. Peter Stehle mit arretierbarer Synchron-Mechanik und Gewichtseinstellung • Wechselpolster und Schiebesitz bieten gesundes und individuelles Sitzen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
SY-15.100-M-87-109-00-44-
Herstellername:
SITWELL STEIFENSAND AG
Ausführung:
XXL-SITZ -extra stark gepolstert, für Personen über 100 kg
Sitzhöhe:
440–570 mm
Lehnenhöhe:
5-fach verstellbar, 600–680 mm mm
Bezug:
schwarz
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
460–520 mm
Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Schreibtischstuhl, Büromöbel, Drehstuhl, Bürodrehstuhl, 7830703056, 30703056
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,11*
€ 548,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,24*
€ 549,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,14*
€ 549,08*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,52*
€ 572,85*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,90*
€ 607,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,61*
€ 723,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,59*
€ 694,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,58*
€ 658,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,32*
€ 639,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 524,97*
€ 624,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,90*
€ 590,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SITWELL STEIFENSAND
30
ab € 70,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.