| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830655427 Herst.-Nr.: 600257 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Industrietreppe, Neigung 45° • Material: Aluminium • Systemgeländer: einseitiger Handlauf , Ø 40 mm • Holmprofil: mit Schraubkanal • Holmen-Enden: oben mit Auflagewinkel, unten mit Kunststoffschuhen • Stufen und Holme: verschraubt • Stufentiefe: 225 mm, gerieft • Traglast je Stufe: 150 kg • Gesamtbelastung: 300 kg • Ortsfest • Geprüfte Sicherheit: gemäß EN ISO 14122 Lieferung: Werkseitig in vormontierten Baugruppen. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt. Hinweis: Andere Größen, Neigungen, Stufen aus Aluminium- oder Stahl-Lochblech, bzw. -gitterrost auf Anfrage. Ab Aufstiegshöhe 500 mm und seitl. Spalt neben Treppenwange >=120 mm: zweiter Handlauf (Mehrpreis). Sicherheitshinweis: Nach DIN 18065 können diese Treppen nicht für Wohnzwecke verwendet werden. Empfehlung nach Europa-Norm EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Nur wenn die örtlichen Gegebenheiten es erfordern, sollten Treppen bzw. Leitertreppen mit einer Neigung von 60° eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 600257 | Herstellername: | MUNK GmbH | Stufenbreite: | 600 mm | Stufenanzahl: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: treppe 45° 4 stufen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, Günzburger, Anbautreppe, Treppe, Steigtechnik, Industrietreppen, -Industrietreppen, Aluminium-Treppe, 7830655427, 30655427 |
| | |
| |