Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest fahrbar2Gitterroststufen B1000mmPodesthöhe 0,39 m Arbeitshöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest fahrbar2Gitterroststufen B1000mmPodesthöhe 0,39 m Arbeitshöhe
Alu-Arbeitspodest fahrbar2Gitterroststufen B1000mmPodesthöhe 0,39 m Arbeitshöhe
Alu-Arbeitspodest fahrbar2Gitterroststufen B1000mmPodesthöhe 0,39 m Arbeitshöhe
Alu-Arbeitspodest fahrbar2Gitterroststufen B1000mmPodesthöhe 0,39 m Arbeitshöhe
Alu-Arbeitspodest fahrbar2Gitterroststufen B1000mmPodesthöhe 0,39 m Arbeitshöhe
Artikel-Nr.:
     214B-7830654342
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
munk arbeitspodest 2-stufig
Alu-Arbeitspodest, fahrbar • Material: Aluminium • Mit kräftigen Rechteckholmen und einer Plattformtiefe von 460 mm, die im Raster von 200 mm erweiterbar ist (auf Anfrage) • Einfache und sichere Handhabung • 2 Schiebegriffe • 2 Bockrollen, Ø 125 mm • Rutschfeste Leiterschuhe • Stufenausführungen: Stahl-Gitterrost • Maximale Belastung: 200 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
50438
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
33,0 kg
Traglast:
bis 200 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
2,40 m
Ausladung:
0,85 m
Stufenbreite:
1000 mm
Podesthöhe:
0,39 m
Stufenanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 2 stufen, Aluminium-Arbeitspodest, Stufenstehpodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830654342, 30654342
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 679,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,67*
€ 981,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,99*
€ 979,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,00*
€ 919,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,76*
€ 883,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 725,68*
€ 863,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,18*
€ 808,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.