Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest fahrbar5 Gitterroststufen B800mmPodesthöhe 0,99 m Arbeitshöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest fahrbar5 Gitterroststufen B800mmPodesthöhe 0,99 m Arbeitshöhe
Alu-Arbeitspodest fahrbar5 Gitterroststufen B800mmPodesthöhe 0,99 m Arbeitshöhe
Alu-Arbeitspodest fahrbar5 Gitterroststufen B800mmPodesthöhe 0,99 m Arbeitshöhe
Alu-Arbeitspodest fahrbar5 Gitterroststufen B800mmPodesthöhe 0,99 m Arbeitshöhe
Alu-Arbeitspodest fahrbar5 Gitterroststufen B800mmPodesthöhe 0,99 m Arbeitshöhe
Artikel-Nr.:
     214B-7830654341
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 5 stufen
Alu-Arbeitspodest, fahrbar • Material: Aluminium • Mit kräftigen Rechteckholmen und einer Plattformtiefe von 460 mm, die im Raster von 200 mm erweiterbar ist (auf Anfrage) • Einfache und sichere Handhabung • 2 Schiebegriffe • 2 Bockrollen, Ø 125 mm • Rutschfeste Leiterschuhe • Stufenausführungen: Stahl-Gitterrost • Maximale Belastung: 200 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
50437
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
55,0 kg
Traglast:
bis 200 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
3,00 m
Ausladung:
1,45 m
Stufenbreite:
800 mm
Podesthöhe:
0,99 m
Stufenanzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, munk arbeitsplattform, Aluminium-Arbeitspodest, Stufenstehpodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830654341, 30654341
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 884,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,90*
€ 1.280,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,76*
€ 1.275,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,46*
€ 1.183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,07*
€ 1.138,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 935,07*
€ 1.112,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,14*
€ 1.052,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.