Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest fahrbar3 Gitterroststufen B600mmPodesthöhe 0,59 m Arbeitshöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest fahrbar3 Gitterroststufen B600mmPodesthöhe 0,59 m Arbeitshöhe
Alu-Arbeitspodest fahrbar3 Gitterroststufen B600mmPodesthöhe 0,59 m Arbeitshöhe
Alu-Arbeitspodest fahrbar3 Gitterroststufen B600mmPodesthöhe 0,59 m Arbeitshöhe
Alu-Arbeitspodest fahrbar3 Gitterroststufen B600mmPodesthöhe 0,59 m Arbeitshöhe
Alu-Arbeitspodest fahrbar3 Gitterroststufen B600mmPodesthöhe 0,59 m Arbeitshöhe
Artikel-Nr.:
     214B-7830654335
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 3-stufig
Alu-Arbeitspodest, fahrbar • Material: Aluminium • Mit kräftigen Rechteckholmen und einer Plattformtiefe von 460 mm, die im Raster von 200 mm erweiterbar ist (auf Anfrage) • Einfache und sichere Handhabung • 2 Schiebegriffe • 2 Bockrollen, Ø 125 mm • Rutschfeste Leiterschuhe • Stufenausführungen: Stahl-Gitterrost • Maximale Belastung: 200 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
50431
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
31,0 kg
Traglast:
bis 200 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
2,60 m
Ausladung:
1,05 m
Stufenbreite:
600 mm
Podesthöhe:
0,59 m
Stufenanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, munk arbeitsplattform, Aluminium-Arbeitspodest, Stufenstehpodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830654335, 30654335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 694,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,36*
€ 1.008,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,49*
€ 1.007,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,58*
€ 944,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,44*
€ 907,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 744,91*
€ 886,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,82*
€ 826,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.