Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest fahrbar2 Alu-Stufen B 1000 mm Podesthöhe 0,39 m Arbeitshöhe bi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest fahrbar2 Alu-Stufen B 1000 mm Podesthöhe 0,39 m Arbeitshöhe bi
Alu-Arbeitspodest fahrbar2 Alu-Stufen B 1000 mm Podesthöhe 0,39 m Arbeitshöhe bi
Alu-Arbeitspodest fahrbar2 Alu-Stufen B 1000 mm Podesthöhe 0,39 m Arbeitshöhe bi
Alu-Arbeitspodest fahrbar2 Alu-Stufen B 1000 mm Podesthöhe 0,39 m Arbeitshöhe bi
Alu-Arbeitspodest fahrbar2 Alu-Stufen B 1000 mm Podesthöhe 0,39 m Arbeitshöhe bi
Artikel-Nr.:
     214B-7830654330
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
munk arbeitsplattform
Arbeitspodest, fahrbar • Material: Aluminium • Stufen: geriffelt • Rechteckrohr-Holme • 2 Schiebegriffe • 2 Hubrollen: Ø 125 mm (für ein leichtes Verfahren) • Rutschfeste Kunststoffschuhe • Neigung: 45° • Traglast: bis 200 kg Hinweis: Im Raster von 200 mm erweiterbar. Verschiedene Stufen- und Plattformausführungen lieferbar (auf Anfrage).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
50019
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
20,0 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
2,40 m
Ausladung:
0,85 m
Stufenbreite:
1000 mm
Podesthöhe:
0,39 m
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, Aluminium-Arbeitspodest, Stufenstehpodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830654330, 30654330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,20*
€ 810,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,27*
€ 803,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,53*
€ 763,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,95*
€ 732,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 601,79*
€ 716,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,26*
€ 660,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.