Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest fahrbar4 Alu-Stufen B 600 mm Podesthöhe 0,79 m Arbeitshöhe bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest fahrbar4 Alu-Stufen B 600 mm Podesthöhe 0,79 m Arbeitshöhe bis
Alu-Arbeitspodest fahrbar4 Alu-Stufen B 600 mm Podesthöhe 0,79 m Arbeitshöhe bis
Alu-Arbeitspodest fahrbar4 Alu-Stufen B 600 mm Podesthöhe 0,79 m Arbeitshöhe bis
Alu-Arbeitspodest fahrbar4 Alu-Stufen B 600 mm Podesthöhe 0,79 m Arbeitshöhe bis
Alu-Arbeitspodest fahrbar4 Alu-Stufen B 600 mm Podesthöhe 0,79 m Arbeitshöhe bis
Artikel-Nr.:
     214B-7830654324
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
munk arbeitsplattform
Arbeitspodest, fahrbar • Material: Aluminium • Stufen: geriffelt • Rechteckrohr-Holme • 2 Schiebegriffe • 2 Hubrollen: Ø 125 mm (für ein leichtes Verfahren) • Rutschfeste Kunststoffschuhe • Neigung: 45° • Traglast: bis 200 kg Hinweis: Im Raster von 200 mm erweiterbar. Verschiedene Stufen- und Plattformausführungen lieferbar (auf Anfrage).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
50013
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
24,5 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
2,80 m
Ausladung:
1,25 m
Stufenbreite:
600 mm
Podesthöhe:
0,79 m
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, Aluminium-Arbeitspodest, Stufenstehpodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830654324, 30654324
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 661,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,47*
€ 954,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,12*
€ 952,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,23*
€ 896,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,45*
€ 862,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 707,80*
€ 842,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,43*
€ 787,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.