Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest 5 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest 5 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00
Alu-Arbeitspodest 5 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00
Alu-Arbeitspodest 5 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00
Alu-Arbeitspodest 5 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00
Alu-Arbeitspodest 5 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00
Alu-Arbeitspodest 5 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00
Artikel-Nr.:
     214B-7830654192
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 5 stufen
Aluminium-Arbeitspodeste R13, starr, mit Handlauf • Rohrkonstruktion: aus Aluminium, verschweißt • Holmenden: mit rutschfesten Kunststoffschuhen • Stufen: sind mit zertifizierter Rutschhemmung R13 ausgestattet • Obere Standfläche: 550 x 300 mm, bequemer und sicherer Stand
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
51038
Herstellername:
MUNK GmbH
Arbeitshöhe bis ca.:
3,00 m
Podesthöhe:
1,00 m
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, munk arbeitsplattform, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830654192, 30654192
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,84*
€ 878,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,44*
€ 872,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,84*
€ 825,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,96*
€ 793,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 651,62*
€ 775,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,00*
€ 723,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.