Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80
Artikel-Nr.:
     214B-7830654191
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
munk arbeitsplattform 4 stufen
Aluminium-Arbeitspodeste R13, starr, mit Handlauf • Rohrkonstruktion: aus Aluminium, verschweißt • Holmenden: mit rutschfesten Kunststoffschuhen • Stufen: sind mit zertifizierter Rutschhemmung R13 ausgestattet • Obere Standfläche: 550 x 300 mm, bequemer und sicherer Stand
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
51037
Herstellername:
MUNK GmbH
Arbeitshöhe bis ca.:
2,80 m
Podesthöhe:
0,80 m
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 4stufen, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830654191, 30654191
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,62*
€ 707,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,46*
€ 696,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,80*
€ 667,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,62*
€ 640,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 526,24*
€ 626,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,21*
€ 573,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.