Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest 3 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,60 m Arbeitshöhe bis 2,60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest 3 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,60 m Arbeitshöhe bis 2,60
Alu-Arbeitspodest 3 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,60 m Arbeitshöhe bis 2,60
Alu-Arbeitspodest 3 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,60 m Arbeitshöhe bis 2,60
Alu-Arbeitspodest 3 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,60 m Arbeitshöhe bis 2,60
Alu-Arbeitspodest 3 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,60 m Arbeitshöhe bis 2,60
Alu-Arbeitspodest 3 Stufen R13 m.Handlauf Podesthöhe 0,60 m Arbeitshöhe bis 2,60
Artikel-Nr.:
     214B-7830654190
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 3-stufig
Aluminium-Arbeitspodeste R13, starr, mit Handlauf • Rohrkonstruktion: aus Aluminium, verschweißt • Holmenden: mit rutschfesten Kunststoffschuhen • Stufen: sind mit zertifizierter Rutschhemmung R13 ausgestattet • Obere Standfläche: 550 x 300 mm, bequemer und sicherer Stand
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
51036
Herstellername:
MUNK GmbH
Arbeitshöhe bis ca.:
2,60 m
Podesthöhe:
0,60 m
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, munk arbeitsplattform, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830654190, 30654190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,04*
€ 574,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,56*
€ 567,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,31*
€ 546,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,74*
€ 525,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 431,58*
€ 513,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,74*
€ 464,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.