Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 starr Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 starr Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80 m
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 starr Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80 m
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 starr Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80 m
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 starr Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80 m
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 starr Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80 m
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen R13 starr Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830654188
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
munk arbeitsplattform 4 stufen
Aluminium-Arbeitspodeste R13, starr • Rohrkonstruktion: aus Aluminium, verschweißt • Holmenden: mit rutschfesten Kunststoffschuhen • Stufen: sind mit zertifizierter Rutschhemmung R13 ausgestattet • Obere Standfläche: 550 x 300 mm, bequemer und sicherer Stand
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
51033
Herstellername:
MUNK GmbH
Arbeitshöhe bis ca.:
2,80 m
Podesthöhe:
0,80 m
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 4stufen, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830654188, 30654188
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,98*
€ 664,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,59*
€ 652,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,19*
€ 627,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,93*
€ 602,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 494,30*
€ 588,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,90*
€ 534,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.