Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Montagetritt 2 Stufen mit Handlauf Podesthöhe 0,40 m Arbeitshöhe bis 2,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Montagetritt 2 Stufen mit Handlauf Podesthöhe 0,40 m Arbeitshöhe bis 2,40 m
Alu-Montagetritt 2 Stufen mit Handlauf Podesthöhe 0,40 m Arbeitshöhe bis 2,40 m
Alu-Montagetritt 2 Stufen mit Handlauf Podesthöhe 0,40 m Arbeitshöhe bis 2,40 m
Alu-Montagetritt 2 Stufen mit Handlauf Podesthöhe 0,40 m Arbeitshöhe bis 2,40 m
Alu-Montagetritt 2 Stufen mit Handlauf Podesthöhe 0,40 m Arbeitshöhe bis 2,40 m
Alu-Montagetritt 2 Stufen mit Handlauf Podesthöhe 0,40 m Arbeitshöhe bis 2,40 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830652970
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Aluminium-Montagetritt, starr, mit Handlauf • Stabile Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen mit rutschfesten Kunststoffschuhen an den Holmenden • 200 mm tiefe, rutschsichere geriffelte Stufen • Höhere Sicherheit durch 900 mm hohen einseitigen Handlauf • Maximale Belastung: bis 300 kg • Lieferung erfolgt zerlegt • Aufbauanleitung liegt bei
Weitere Informationen:
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
50178
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
10,1 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
2,40 m
Podesthöhe:
0,40 m
Stufenanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe, munk montagetritt, Leiter, Stufenmontagetritt, Leitertritt, Aluminium-Montagetritt, Tritt, 7830652970, 30652970
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,94*
€ 339,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,77*
€ 317,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.