| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652961 Herst.-Nr.: 50094 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium-Arbeitspodest, klappbar, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Mit kräftigen Aluminium-Rechteckrohrholmen, rutschfesten Kunststoffschuhen und 80 mm tiefen, geriffelten Stufen • Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil • Geprüfte Sicherheit: Bauart-geprüft, entsprechend Europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk Weitere Informationen: | | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 50094 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 6,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,46 m | Podesthöhe: | 0,46 m | Stufenanzahl: | 2x 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |