| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652148 Herst.-Nr.: 50203 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium-Podesttreppe, beidseitig begehbar, Stufen und Plattform Aluminium geriffelt • Fahrbar, mit Federrollen • Mit beidseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste • Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme • Stufentiefe: 200 mm • Plattformgröße B x T: 600 x 800 mm • 4 selbstarretierende Lenkrollen, Ø 125 mm, 2 Rollen mit Feststeller • Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppe bei einem Steigwinkel kleiner als 60° erforderlich, bei einem Steigwinkel größer oder gleich 60° optional. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen • Geprüfte Sicherheit: Bauart-geprüft, entsprechend BetrSichV und TRBS 2121, Europäischer Norm DIN EN 131-7 und geltendem DGUV Regelwerk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 50203 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 30,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,70 m | Grundfläche: | 0,77 x 1,51 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter munk 3 stufen, plattformleiter, munk plattformleiter, Leiter, Leitern, und, Tritte, Podestleitern, Aluminium-Podestleiter:Aluminium-Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Podesttreppen, SteigtechnikPodestleitern, Aluminiumpodest, 7830652148, 30652148 |
| | |
| |