| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652118 Herst.-Nr.: 50108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Podesttreppe, einseitig begehbar, Alu, geriffelt • Material: Aluminium • Rechteckrohrholm-Konstruktion • Stufen- und Plattform-Ausführung: Alu-geriffelt • Standplattform: ca. 600 x 800 mm, komplett mit dreiseitigem Geländer, Fuß- und Knieleiste (Höhe 1000 mm) • Stufen: 200 mm tief • Beräderung: mit Federrollen, 4 selbstarretierende Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller • Belastung: max. 150 kg Lieferung: Erfolgt in Bauteilen, Anleitung liegt bei. Sicherheitshinweis: Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppen bei einem Steigwinkel kleiner als 60° erforderlich, bei einem Steigwinkel größer oder gleich 60° optional. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 50108 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 47,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,90 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, munk plattformleiter, plattformleiter, plattformleiter 8 stufen, Leiter, Leitern, und, Tritte, Podestleitern, Aluminium-Podestleiter, Aluminium-Podestleiter:Aluminium-Leiter, Aluminium-Leiter, Günzburger, Steigtechnik, Podesttreppen, SteigtechnikPodestleitern, Aluminiumpodest, 7830652118, 30652118 |
| | |
| |