| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652102 Herst.-Nr.: 52310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium-Podestleiter, fahrbar und klappbar • Standplattform: 650x600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag • 3-seitiges Plattformgeländer: beidseitiger Handlauf, praktische Ablageschale oben • Holme: aus stabilen Rechteckrohren • Stufen: dauerhaft verbördelt, geriffelt, 80 mm tief • Quertraverse: mit 2 feststellbaren Bockrollen, Ø 125 mm • Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen • Hohe Standsicherheit • Sicherungsseil: für ein sicheres Begehen und Stehen • Sicherheit: Bauart-geprüft, entsprechend Europäischer Norm DIN EN 131-7, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und geltendem DGUV Regelwerk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 52310 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 48,6 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 4,30 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 10 stufen, plattformleiter, munk plattformleiter, Leiter, Leichtmetall-Arbeitsböcke, Arbeitsböcke, Günzburger, Steigtechnik, Arbeitsbock, Aluminiumleiter, Stufen-Stehleiter, Aluminium-PlattformleiterStufenleiter, 7830652102, 30652102 |
| | |
| |