| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652062 Herst.-Nr.: 50007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium-Arbeitspodest, klappbar, einseitig begehbar • Klappmechanismus mit Sicherung • Kräftige Aluminium-Rechteckholme • Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt • Maximale Belastung: 150 kg • Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen • Bauart-geprüfte Industrieausführung: Entspricht DIN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 50007 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 9,5 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,00 m | Podesthöhe: | 0,96 m | Stufenanzahl: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 4stufen, Leitern, und, Tritte, Sicherheitstreppen, Arbeitspodeste, Günzburger, Steigtechnik, Aluminium-Arbeitspodest, Stufenstehpodest, Alu-Klapptreppen, Aluminiumpodest, Klapp-Treppe, Podest, 7830652062, 30652062 |
| | |
| |