| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830652060 Herst.-Nr.: 50006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aluminium-Arbeitspodest, klappbar, einseitig begehbar • Klappmechanismus mit Sicherung • Kräftige Aluminium-Rechteckholme • Obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt • Maximale Belastung: 150 kg • Mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen • Bauart-geprüfte Industrieausführung: Entspricht DIN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 50006 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 8,0 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,70 m | Podesthöhe: | 0,72 m | Stufenanzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, munk arbeitsplattform, Leitern, und, Tritte, Sicherheitstreppen, Arbeitspodeste, Günzburger, Steigtechnik, Aluminium-Arbeitspodest, Stufenstehpodest, Alu-Klapptreppen, Aluminiumpodest, Klapp-Treppe, Podest, 7830652060, 30652060 |
| | |
| |