| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830651734 Herst.-Nr.: 51023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Arbeitspodest, einseitig begehbar, fahrbar, mit Handlauf • Rohrkonstruktion: aus Aluminium, verschweißt • Stufen: aus Stahl-Gitterrost • Holmenden: mit rutschfesten Kunststoffschuhen • Obere Standfläche: 550 x 300 mm • Einseitiger Handlauf: Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau bei) • Fahrbar: durch 2 Hubrollen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 51023 | Herstellername: | MUNK GmbH | Gewicht ca.: | 17,9 kg | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,60 m | Gesamthöhe: | 1,20 m | Podesthöhe: | 0,60 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, munk arbeitsplattform, Leitern, und, Tritte, Podestleitern, Arbeitspodeste, Aluminium-Arbeitspodesttreppe, Günzburger, Steigtechnik, Podesttreppen, SteigtechnikPodestleitern, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830651734, 30651734 |
| | |
| |