Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest 5 Stufen ohne Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest 5 Stufen ohne Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00
Alu-Arbeitspodest 5 Stufen ohne Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00
Alu-Arbeitspodest 5 Stufen ohne Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00
Alu-Arbeitspodest 5 Stufen ohne Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00
Alu-Arbeitspodest 5 Stufen ohne Handlauf Podesthöhe 1,00 m Arbeitshöhe bis 3,00
Artikel-Nr.:
     214B-7830651733
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 5 stufen
Arbeitspodest, einseitig begehbar, fahrbar • Rohrkonstruktion: aus Aluminium, verschweißt • Stufen: aus Stahl-Gitterrost • Holmenden: mit rutschfesten Kunststoffschuhen • Obere Standfläche: 550 x 300 mm • Fahrbar: durch 2 Hubrollen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
51021
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
18,0 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
3,00 m
Podesthöhe:
1,00 m
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, munk arbeitsplattform, Leitern, und, Tritte, Podestleitern, Arbeitspodeste, Aluminium-Arbeitspodesttreppe, Günzburger, Steigtechnik, Podesttreppen, SteigtechnikPodestleitern, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830651733, 30651733
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,64*
€ 814,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,85*
€ 807,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,94*
€ 767,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,72*
€ 737,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 605,47*
€ 720,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,76*
€ 667,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.