Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest 4 Stufen ohne Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen ohne Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen ohne Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen ohne Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen ohne Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80
Alu-Arbeitspodest 4 Stufen ohne Handlauf Podesthöhe 0,80 m Arbeitshöhe bis 2,80
Artikel-Nr.:
     214B-7830651732
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     51020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
munk arbeitsplattform 4 stufen
Arbeitspodest, einseitig begehbar, fahrbar • Rohrkonstruktion: aus Aluminium, verschweißt • Stufen: aus Stahl-Gitterrost • Holmenden: mit rutschfesten Kunststoffschuhen • Obere Standfläche: 550 x 300 mm • Fahrbar: durch 2 Hubrollen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
51020
Herstellername:
MUNK GmbH
Gewicht ca.:
16,0 kg
Arbeitshöhe bis ca.:
2,80 m
Podesthöhe:
0,80 m
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 4stufen, Leitern, und, Tritte, Podestleitern, Arbeitspodeste, Aluminium-Arbeitspodesttreppe, Günzburger, Steigtechnik, Podesttreppen, SteigtechnikPodestleitern, Aluminium-Arbeitspodest, Aluminiumpodest, Podest, 7830651732, 30651732
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 438,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,71*
€ 647,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,99*
€ 636,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,47*
€ 612,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,13*
€ 588,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 482,78*
€ 574,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,94*
€ 522,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.