| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830645372 Herst.-Nr.: VA6.40.19 EAN/GTIN: 4031513001242 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schlauchaufroller BT 6000, ohne Schlauch • Geeignet für hygienische Betriebe wie Krankenhäuser, Großküchen, Schlachtereien und die chemische Industrie sowie aggressive Medien • Rostfrei • Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Wasser und Druckluft • Großer Mediendurchgang • Robuste Metallkonstruktion mit wartungsfreier Kugellagerung • Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung • Montage möglich an Boden, Wand oder Decke • Für Schlauchlängen von 20 bis 50 m Lieferung: Erfolgt ohne Schlauch. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht ca.: | 50 kg | Betriebsdruck: | 30 bar | geeignet für Schlauchlänge/DN: | 40/19 m/mm (3/4") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.874,77* | € 2.002,39* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.882,80* | € 2.002,60* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.882,21* | € 2.002,60* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.890,87* | € 2.014,66* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.064,16* | € 2.302,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|