| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4031513001242 Herst.-Nr.: VA6.40.19 EAN/GTIN: 4031513001242 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schlauchaufroller Model BT 6000 ohne Schlauch • Rostfrei Für hygienische Betriebe und aggressive Medien. • Flexibler Flüssigkeitstransport Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Wasser und Druckluft. Großer Mediendurchgang. • Robuste Metallkonstruktion Mit wartungsfreier Kugellagerung. Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung. • Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten Montage möglich am Boden, Wand oder Decke. • Sonderanfertigungen auf Wunsch Individuelle Konstruktionen auf Anfrage lieferbar. Schwenkbare Modelle auf Anfrage. • Technische Daten Für Schlauchlängen von 20–50 m. Betriebsdruck: 30 bar. • Lieferung erfolgt ohne Schlauch! Weitere Informationen: | | Gewicht ca.: | 50 kg | Betriebsdruck: | 30 bar | für Schlauchlänge/DN: | 40/19 m/mm (3/4´´) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.872,73* | € 1.957,99* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.880,97* | € 1.958,00* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.886,35* | € 1.970,14* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.938,33* | € 2.016,82* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.955,74* | € 2.040,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|