Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhang T75 matt o. Saum 200x160 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TransTac Schweißerschutzvorhang, ohne Saum, B 2000 x H 1600mm, dunkelgrün, matt T75M, ISO 25980
TransTac Schweißerschutzvorhang, ohne Saum, B 2000 x H 1600mm, dunkelgrün, matt T75M, ISO 25980
TransTac Schweißerschutzvorhang, ohne Saum, B 2000 x H 1600mm, dunkelgrün, matt T75M, ISO 25980
Artikel-Nr.:
     214B-7830625118
Hersteller:
     SINOtec Sicherheitss
Herst.-Nr.:
     TTM-T75M-200x160
EAN/GTIN:
     4332163440000
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Schweißschutzvorhang TransTac • Einsatzgebiet: Beim Schleifen, gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung, Sichtschutz, Verdunkelung bei Rissprüfungen • Mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen • Zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite • Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden • Oberkante: 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen • Prüfung nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Stärke:
0,4 mm
Farbe:
dunkelgrün
Ausführung:
ohne Saum
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzvorhang s9, schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz, Schweißer-Zubehör, Schutzvorhang, Vorhang, Schweißer-Schutzvorhang, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, 7830625118, 30625118
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 43,16*
€ 57,23*
7 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 43,02*
€ 57,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,92*
€ 62,01*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 66,83*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,76*
€ 69,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.