Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenschutzwand Transtac T75 matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellenschutzwand Transtac T75 matt
Lamellenschutzwand Transtac T75 matt
Artikel-Nr.:
     214B-7830623540
Hersteller:
     SINOtec Sicherheitss
Herst.-Nr.:
     TTOTTLST752MM
EAN/GTIN:
     4330816961216
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schweißerschutzwand TransFlex • Nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren). • Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar • Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar • Stahlrohr-Rahmen: Fahrgestell aus 4-kant-Rohr, blau pulverbeschichtet, Horizontalrohre aus Rundrohr, silbergrau pulverbeschichtet • Ausleger: 2 Stück, Breite jeweils 800 mm • Rollen: 4 Stück, davon 2 mit Bremse • Befestigung: K-Haken (Vorhangschutzwand) oder Schwingschellen (Lamellenschutzwand) • Preisgünstiger Schutz auch als Einzelwand • Ideal auch als Kombination mehrerer Wände • Einfache Montage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
25 kg
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
1950 mm
Ausführung:
Lamellenschutzwand
Bodenfreiheit:
600 mm
Breite:
3700 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand, Schweißerschutz, TransFlex, Schutzwände, Schutzwand, Schweißer-Schutzwand, Schweißer-Schutzvorhang, Lamellenschutzwand, Schweißer-Zubehör, Schutzvorhang, Lamellenausführung, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, 7830623540, 30623540
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,56*
€ 591,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,71*
€ 591,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,12*
€ 592,27*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,38*
€ 597,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,32*
€ 613,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,22*
€ 710,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,28*
€ 685,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,61*
€ 638,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,75*
€ 619,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 510,33*
€ 607,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,38*
€ 593,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.