Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißervorhang Transtac T40, 200x130 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TransTac Schweißerschutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, rotorange T40, ISO 25980
TransTac Schweißerschutzvorhang mit Saum, B 1300 x H 2000 mm, rotorange T40, ISO 25980
Artikel-Nr.:
     214B-7830623481
Hersteller:
     SINOtec Sicherheitss
Herst.-Nr.:
     TTVT40130200
EAN/GTIN:
     4330816961025
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Schweißschutzvorhang TransTac • Einsatzgebiet: Beim Schleifen, gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung, Sichtschutz, Verdunkelung bei Rissprüfungen • Mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen • Zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite • Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden • Oberkante: 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen • Prüfung nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
4 kg
Stärke:
0,4 mm
Farbe:
rotorange
Ausführung:
mit Saum rundum
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzplane rot, schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz, Schweißer-Schutzlamellen, Schweißer-Schutzvorhang, Schweißer-Zubehör, Schutzvorhang, Vorhang, Schweißer-Schutzvorhänge, Vorhang-Großkabine, Schweißen, Schweisservorhang, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, 7830623481, 30623481
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,27*
€ 45,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,92*
€ 52,86*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,14*
€ 54,47*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,45*
€ 56,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.