| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830621867 Herst.-Nr.: 101000338 EAN/GTIN: 4053569870436 |
| |
|
| | |
| Elektroinstallationpaket Basis • Inklusive elektrischer Wandheizung • Speziell auf die SmartUnit abgestimmte Elektroinstallation zur Anschlussmöglichkeiten der Geräte und für eine helle Raumbeleuchtung • Die Elektroinstallation wird auf dem Feld neben der Tür installiert • Die elektrische Wandheizung sorgt im Raum für angenehme und konstante Wärme Lieferung: Elektro-Kleinverteiler (125x160x65 mm) Aufputz-Montage (ohne Türe) FI-Schutzschalter, 2 Automaten, B 16 Doppel-Langfeldleuchte 2x 58 Watt mit Wanne und Schalter, 160 cm Schutzkontaktsteckdose zweifach 1 m Kabelkanal 130 | 60 mm mit Trennsteg als Installationseinheit 1,5 m Kabelkanal 30 | 30 mm als Leitungsführung zur Beleuchtung Wandheizung: Elektro-Wandkonvektor 2 kW, mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat 0,5 m Kabelkanal 30 | 30 mm als Leitungsführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Herstellerartikelnummer: | 101000338 | Herstellername: | WSM Walter Solbach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckhaus Elektroinstallation, Toilettenbox - Elektroausstattung, Elektro-Wandheizer, Wandkonvektor, container elektroinstallationspaket, Selbstbaucontainer, Container, Wohncontainer, Raumsystem, Raummodul, Arbeitscontainer, Lagerraum, selbstbauhaus, 7830621867, 30621867 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,44* | € 526,12* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,25* | € 540,07* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,87* | € 540,08* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 460,93* | € 540,10* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,54* | € 563,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|