Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Step Grit Top, Nitril, BxL 333385-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-333385-YY
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SS010001G
EAN/GTIN:
     5060103538836
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
COBA Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Step Grit Top, Nitril, BxL 900 x 900 mm Auf der Anti-Ermüdungsmatte Step Grit Top aus Nitril stehen Ihre Mitarbeiter sicher und extra bequem. Das hochbeständige Gummi beugt mit seinen dämpfenden Eigenschaften arbeitsbedingten Ermüdungserscheinungen und Muskel-Skelett-Erkrankungen zuverlässig vor. Die rutschfeste Siliziumkarbid-Beschichtung gibt besten Halt fürs Schuhwerk – auch bei Kontakt mit Öl oder Schmiermitteln . Modulares Design im Fliesenformat – präzisionsgefertigt für nahtloses Verbinden Extra stark für hohen Stehkomfort Reduktion von Muskel-Skelett-Erkrankungen Rutschhemmung R13 nach DIN 51130 Resistent gegen Öle, Fette und Chemikalien Durchbrochene Oberfläche für zuverlässige Drainage Leicht zu reinigen Aus 100 % Nitrilgummi mit Siliziumkarbid-Beschichtung gefertigt Vielseitig einsetzbar – ideal für ölige und fettige Anwendungsbereiche Größe (BxT): 900 x 900 mm Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Löcher Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = nein Schwer entflammbar = nein Selbstlöschend = nein Geeignet für Nassbereich = ja Drainage und Belüftung = ja ESD-Ausführung = nein Erweiterbar = ja Farbe = schwarz Material = Gummi
Weitere Informationen:
Antirutsch:
ja
Profil:
Löcher
Selbstlöschend:
nein
Anti-Ermüdend:
ja
Befahrbar:
nein
Drainage und Belüftung:
ja
Erweiterbar:
ja
ESD-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Nassbereich:
ja
Material:
Gummi
Schwer entflammbar:
nein
Stoßdämmend:
ja
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
175.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
175.00 mm
WEIGHT GRO:
10.450000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,36*
€ 102,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,92*
€ 118,94*
Frei Haus
ab € 100,60*
€ 124,56*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 104,10*
€ 129,10*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,59*
€ 138,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.