| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830618598 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163809647 EAN/GTIN: 4332163809647 |
| |
|
| | |
| Ratschen-Zurrgurt, 250–500 daN, mit P-, RP- und K-Haken • DIN EN 12195-2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,74 kg | Bandbreite: | 25 mm | zul. Zugkraft im direkten Zug: | 250 daN | zul. Zugkraft in der Umreifung: | 500 daN | Hakenausführung: | mit Karabiner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 25mm 6m k-haken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, Befestigungsgurt, Anschlagmittel, Gurte, Ratschenzurrgurte, Gurt, Ladungssicherungen, Transportsicherung, Spanngurt, Ladungssicherung, Ratschen-Zurrgurt, Transport-Zurrgurt, 4332163809647, 7830618598, 30618598 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,78* | € 6,25* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,96* | € 6,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,97* | € 6,95* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,99* | € 7,00* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,35* | € 7,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6.000 Millimeter (ab € 0,0009* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|