| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830615448 Herst.-Nr.: QLT00001P EAN/GTIN: 5013745002470 |
| | |
|
| | |
| Bodenmarkierspray, Typ A • Markierungen mit einer Haltbarkeit von 4–6 Wochen • Abriebfest • Überzeugende Deckkraft, auch bei hoher Beanspruchung • Schnell trocknend im Innen- und Außenbereich • Für Beton, Asphalt, Holz, Verbundstoffe • FCKW-freies Aerosol • Entfernung mit Bürste und Wasser Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren;H223: Entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,2 kg | Inhalt: | 0,75 l | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | QLT00001P | Herstellername: | Coba Europe GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierfarbe, Markierungsfarbe, Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, farbspray 750ml schwarz, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Linienmarkierfarbe, Markierung, Kennzeichnung, Markierspray, Markierspray:Bodenmarkierungs-Spray, Boden, Cobaline, Bodenmarkierungs-Spray, Bodebmarkierspray, 7830615448, 30615448 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 69,18* | € 87,92* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 68,74* | € 88,34* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,92* | € 89,75* | | | | | 22 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 82,59* | € 97,53* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 88,67* | € 115,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|