Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerdruckpulverlöscher 12 kg PD 12 GA Gloria


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerdruckpulverlöscher 12 kg PD 12 GA Gloria
Dauerdruckpulverlöscher 12 kg PD 12 GA Gloria
Dauerdruckpulverlöscher 12 kg PD 12 GA Gloria
Dauerdruckpulverlöscher 12 kg PD 12 GA Gloria
Artikel-Nr.:
     214B-7830614566
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4006325106478
EAN/GTIN:
     4006325106478
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Dauerdruckpulverlöscher PD GA GLORIA • Löschmittelbehälter aus Qualitätsstahl • Handhebel-Armatur • Druckhebelventil aus Metall • Fußring • Schlauchleitung alterungsbeständig • Wandhalter mit 2 Gummitüllen • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C • Prüf- und nachfüllbar • Zulassung für Deutschland und Österreich Hinweis: Nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
18,3 kg
Herstellerartikelnummer:
21410000
Herstellername:
GLORIA GmbH
Modell:
PD 12 GA
Löschleistung nach DIN EN 3:
55A 233B C
Löschmitteleinheiten LE:
15/15
Löschmittelinhalt:
12 kg
Funktionsdauer:
ca. 21 sec
Spritzweite:
ca. 7 m
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, gloria pulverfeuerlöscher 12 kg, pulver feuerlöscher, gloria pulverfeuerlöscher, Feuerlöschgeräte, Druckpulverlöscher, Dauerdruckpulverlöscher, Autopulverlöscher, Löscher, 7830614566, 30614566
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,69*
€ 75,41*
€ 5,95*
ab € 62,73*
€ 76,95*
1 Tag
44
€ 5,50*
ab € 71,17*
€ 84,29*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 84,68*
Lager 214
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 189,62*
€ 219,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,52*
€ 239,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,23*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,94*
Zubehör
Dönges
210822
ab € 25,24*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.