Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter für Werkstattpressen 100 T Rückseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter für Werkstattpressen 100 T Rückseite
Schutzgitter für Werkstattpressen 100 T Rückseite
Schutzgitter für Werkstattpressen 100 T Rückseite
Artikel-Nr.:
     214B-7830611696
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     61249
EAN/GTIN:
     4053569885133
Suchbegriffe:
Schutzgitter Werkstattpresse
Schutzgitter für Werkstattpresse
Schutzschild für Werkstattpresse
Werkstattpresse-Schutzgitter
Schutzgitter für Werkstattpressen • Passend für Werkstattpressen, aus Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
20,5 kg
Herstellerartikelnummer:
61249
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Höhe:
180 mm
Ausführung:
hinten, 100 t
Länge:
1120 mm
Breite:
590 mm
geeignet für:
HP100, EP100D
Weitere Suchbegriffe: Werkstattpresse, werkstattpresse compac, schutzgitter werkstattpresse, werkstattpresse 100 tonnen, Werkstattpressenschutz, Schutzgitter, Werkstattpressengitter, 7830611696, 30611696
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,58*
€ 670,58*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,15*
€ 690,70*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,70*
€ 821,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,51*
€ 770,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,17*
€ 716,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,11*
€ 705,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 579,48*
€ 689,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,15*
€ 676,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.