Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter für Werkstattpressen 40-50 T Vorne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter für Werkstattpressen 40-50 T Vorne
Schutzgitter für Werkstattpressen 40-50 T Vorne
Schutzgitter für Werkstattpressen 40-50 T Vorne
Artikel-Nr.:
     214B-7830611691
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     61243
EAN/GTIN:
     4053569885089
Suchbegriffe:
Schutzgitter Werkstattpresse
Schutzgitter für Werkstattpresse
Schutzschild für Werkstattpresse
Werkstattpresse-Schutzgitter
Schutzgitter für Werkstattpressen • Passend für Werkstattpressen, aus Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
17,5 kg
Herstellerartikelnummer:
61243
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Höhe:
180 mm
Ausführung:
vorne, 40–50 t
Länge:
1120 mm
Breite:
590 mm
geeignet für:
HP40, FP40, EP40, EP40D, HP50, FP50
Weitere Suchbegriffe: Werkstattpresse, werkstattpresse 50 t, schutzgitter werkstattpresse, werkstattpresse compac, Werkstattpressenschutz, Schutzgitter, Werkstattpressengitter, 7830611691, 30611691
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,76*
€ 559,07*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,86*
€ 569,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,32*
€ 677,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,24*
€ 648,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,01*
€ 586,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,86*
€ 551,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.