Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter für Werkstattpressen 20-25 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter für Werkstattpressen 20-25 T
Schutzgitter für Werkstattpressen 20-25 T
Schutzgitter für Werkstattpressen 20-25 T
Artikel-Nr.:
     214B-7830611690
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     61242
EAN/GTIN:
     4053569885072
Suchbegriffe:
Schutzgitter Werkstattpresse
Schutzgitter für Werkstattpresse
Schutzschild für Werkstattpresse
Werkstattpresse-Schutzgitter
Schutzgitter für Werkstattpressen • Passend für Werkstattpressen, aus Polycarbonat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Gewicht:
7 kg
Herstellerartikelnummer:
61242
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Höhe:
235 mm
Ausführung:
20–25 t
Länge:
690 mm
Breite:
690 mm
geeignet für:
FP16, HP20, FP20, HP25, FP25, HP30, FP30
Weitere Suchbegriffe: Werkstattpresse, werkstattpresse compac, schutzgitter werkstattpresse, werkstattpresse 25 t, Werkstattpressenschutz, Schutzgitter, Werkstattpressengitter, 7830611690, 30611690
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,43*
€ 308,41*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,75*
€ 324,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,41*
€ 367,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 252,80*
€ 300,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,43*
€ 290,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.