Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm grau
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm grau
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm grau
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm grau
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm grau
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm grau
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B60xL90 cm grau
Artikel-Nr.:
     214B-7830611338
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF060001
EAN/GTIN:
     4332163302681
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Standard • Polyvinylchlorid (PVC) • Mit Strukturoberfläche • Ergonomischer Bodenbelag • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen • Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 • Wirkt kälteisolierend auf Betonböden • Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben • Auch erhältlich mit gelben Seitenstreifen für bessere Sichtbarkeit. Hinweis: Als Matten und Rollen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Gewicht:
2 kg
Stärke:
9,5 mm
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
AF060001
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
0,9 m
Breite:
0,6 m
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte grau, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611338, 30611338
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 17,63*
€ 24,24*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,88*
€ 29,01*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,00*
€ 29,05*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 29,33*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 22,63*
€ 31,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.