Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinriefenmatte YOGA LINE Basic schwarz B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Feinriefenmatte YOGA LINE Basic schwarz B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufm
Feinriefenmatte YOGA LINE Basic schwarz B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufm
Feinriefenmatte YOGA LINE Basic schwarz B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufm
Feinriefenmatte YOGA LINE Basic schwarz B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufm
Feinriefenmatte YOGA LINE Basic schwarz B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufm
Feinriefenmatte YOGA LINE Basic schwarz B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufm
Feinriefenmatte YOGA LINE Basic schwarz B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufm
Feinriefenmatte YOGA LINE Basic schwarz B120 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufm
Artikel-Nr.:
     214B-7830611224
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     19011
EAN/GTIN:
     4260061891825
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Feinriefenmatte Yoga Line Basic • 100 % SBR-Kautschuk • Fein gerillte, geschlossene Oberfläche • Schonende und rutschsichere Lagerfläche für empfindliche Güter • Problemloses Zuschneiden und Verlegen • Ideal für Schubladen und Werkbänke • Rollenlänge 10 lfd. M.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Gewicht:
4,4 kg
Maße B x L:
1000 x max. 10 mm/m
Herstellerartikelnummer:
19011
Herstellername:
Miltex GmbH
Farben:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Laufstraßen, Mattenwege, PVC-Läufer, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, arbeitsplatzmatten gummi, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, Boden-, und, Werkbankmatten, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611224, 30611224
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 37,24*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 28,09*
€ 37,75*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 27,63*
€ 38,78*
2
€ 4,70*
ab € 34,23*
€ 45,27*
34 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,51*
€ 51,50*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,78*
€ 46,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,10*
€ 45,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,35*
€ 42,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,62*
€ 41,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,96*
€ 40,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 33,28*
€ 39,60
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,63*
€ 32,88
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
19010
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.