Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Plexus AT gelb, 3/4", 25m APD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wasserschlauch Plexus AT gelb, 3/4", 25m APD
Wasserschlauch Plexus AT gelb, 3/4", 25m APD
Wasserschlauch Plexus AT gelb, 3/4", 25m APD
Artikel-Nr.:
     214B-7830610405
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     4003991987011
EAN/GTIN:
     4003991987011
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch Plexus AT • Flexibel und komfortabel in der Handhabung • Trikot-Gewebe, Anti-Torsion (AT) • Abriebfest • Knickfest • UV- und witterungsbeständig • Frei von Cadmium und Blei • REACH-konform • RoHs-konform • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +65°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5,8 kg
Herstellerartikelnummer:
834 019 0250
Herstellername:
APD Schlauchtechnik GmbH
Innen-Ø:
19 mm
Außen-Ø:
2,7 mm
Betriebsdruck:
7 bar
Schlauchlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Tricot-Gewebe-Wasserschlauch, Tricot-Gewebeschlauch, Wasserschlauch, wasserschlauch, Schlauch, PVC-Schlauch, 7830610405, 30610405
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 35,14*
€ 44,98*
4 Tage
14
€ 4,79*
ab € 35,14*
€ 45,00*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 36,61*
€ 46,61*
€ 4,90*
ab € 35,64*
€ 46,91*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 38,00*
€ 50,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,36*
€ 59,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,36*
€ 58,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,57*
€ 54,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,25*
€ 52,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,39*
€ 50,44
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 41,53*
€ 49,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,52* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.