Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Festkupplung Al 52-C, AG G 1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Festkupplung Al 52-C, AG G 1.1/2"
Storz Festkupplung Al 52-C, AG G 1.1/2"
Artikel-Nr.:
     214B-7830610307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569791045
EAN/GTIN:
     4053569791045
Suchbegriffe:
Festkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
festkupplung c52
Festkupplung Storz, Außengewinde, Aluminium • Material: Aluminium, geschmiedet • Material Dichtung: NBR • Betriebsdruck (PN): max. 16 bar • Betriebstemperatur: max. +100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
0,234 kg
Nenngröße:
52-C
Knaggenabstand:
66 mm
Außengewindegröße:
G 1.1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: storz kupplung, 4053569791045, 7830610307, 30610307
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 10,34*
€ 14,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,92*
€ 14,94*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 14,98*
1
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 15,35*
Lager 214
41
1
€ 4,30*
ab € 11,32*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.