| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830610287 Herst.-Nr.: 4015933005134 EAN/GTIN: 4015933005134 |
| |
|
| | |
| GEKA® plus SH-Formdichtring 220C • Für alle GEKA® plus Saug- und Hochdruckkupplungen „SH“ und Saug- und Druckkupplungen „SD“ Kunststoff • Material: NBR (Perbunan) • Shore-Härte: 70° Shore (±5° Shore) DIN 53505 A • Temperaturbeständigkeit: konstant: ca. –10 °C bis +90 °C, kurzzeitig: –10 °C bis +120 °C Lieferung: Pack à 2 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,067 kg | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 14.5220.9 | Herstellername: | Karasto Armaturenfabrik Oehler GmbH | Trinkwassereignung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch-Dichtung, geka formdichtring, wasserschlauch dichtung, GEKA®-plus-Dichtring, GEKA®-plus-Formring, Hochleistungsformdichtring, Formring, GEKA®-plus-Dichtung, Dichtung, GEKA®-plus, Dichtring, 7830610287, 30610287 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,13* | € 1,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,14* | € 1,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,17* | € 1,84* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,30* | € 1,88* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,23* | € 2,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|