Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerdruckpulverlöscher 6 kg PDE 6 Adler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dauerdruckpulverlöscher 6 kg PDE 6 Adler
Dauerdruckpulverlöscher 6 kg PDE 6 Adler
Dauerdruckpulverlöscher 6 kg PDE 6 Adler
Dauerdruckpulverlöscher 6 kg PDE 6 Adler
Artikel-Nr.:
     214B-7830609034
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4006325106270
EAN/GTIN:
     4006325106270
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Dauerdruckpulverlöscher PDE ADLER • Standardgerät mit Druckhebelventil aus Metall • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C • Komplett mit Wandhaken • Prüf- und nachfüllbar • Einsatzbereiche: Heizungsanlage, Garage, Hausgebrauch • Zulassung für Deutschland und Österreich
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
9,3 kg
Herstellerartikelnummer:
802101.1215
Herstellername:
GLORIA GmbH
Modell:
PDE 6 ADLER
Löschleistung nach DIN EN 3:
34A 183B C
Löschmitteleinheiten LE:
10
Funktionsdauer:
ca. 16 sec
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher gloria, pulver feuerlöscher, Feuerlöschgeräte, Dauerdruckpulverlöscher, Autopulverlöscher, Löscher, 7830609034, 30609034
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
192
1
€ 5,99*
ab € 32,68*
€ 40,55*
1 Tag
262
1
€ 5,50*
ab € 32,90*
€ 40,59*
3 Tage
256
1
€ 4,99*
ab € 32,80*
€ 40,63*
5 Tage
262
1
€ 5,99*
ab € 33,23*
€ 41,39*
Lager 214
4 Tage
193
1
Frei Haus
ab € 121,74*
€ 145,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.